Beskrivelse:
Udvendig cylindrisk slibning er en af de mest almindeligt anvendte slibeprocesser i mange industrier. For eksempel fremstilles knastaksler, krumtapaksler og gearaksler i bilindustrien for at opfylde de højeste krav og krav. Anvendelse af fin korund, især til ulegeret og lavlegeret stål. Skivens hårdhed og struktur er relevante for slibesuccesen og er optimalt tilpasset til brug på ulegeret og lavlegeret stål. I vores sortiment findes også skiver til skrå rilleslibning.
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 80
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikation : 89 A 802 J5A V217 /50
- Mål (D x D x H): 400 x 60 x 127 mm
- Diameter: 400 mm
- Tykkelse: 60 mm
- Hul: 127 mm
- Materialets egnethed: Stål
Fordel:
- Skrå rille slibning er mulig
- Øget forventet levetid
- Øget værktøjslevetid
Anvendelse:
- Især til udvendig cylindrisk slibning af ulegeret og lavlegeret stål
Materiale:
Støbejern
Højtlegeret stål hærdet
Højlegeret stål uhærdet
HSS
U- og lavtlegerede ståltyper hærdes