Burrelåsbånd 8H TFC 125 mm A40 PVC/gelcoat/træ/alu

Art.-nr.: 706147
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Tyrolit Fast Change (TFC)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706147
EAN/GTIN 9003177061479
Producentnummer 706147
L-nummer L50140 1835
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

Med denne PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC)-skive er du sikker på at træffe det rigtige valg til bearbejdning af forskellige materialer som plast, træ eller aluminium. Ud over forbedret kantstabilitet sikrer en særlig foliebagside også maksimal fjernelse af materiale. Takket være burrelåslukningen på bagsiden kan du hurtigt og nemt sætte skiven fast på din excentersliber. Burrelåsskiven er som standard udstyret med 8, 15 eller 17 huller og fås i kornstørrelser op til 400 for at opnå en perfekt overfladefinish.

Egenskab:

  • Form: FILM-skive
  • Materialeegnethed: Træ, plast/PVC, gelcoat, kompositmaterialer, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A-P22 FI A40
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Excentersliber

Fordel:

  • Speciel filmbagside giver forbedret kantstabilitet og maksimal slibehastighed
  • Ingen tilstopning og tilsmudsning af skiven
  • Tyrolit Fast Change-system til hurtigt og nemt skiveskift takket være burrelåslukning

Anvendelse:

  • Til grov- eller finslibning af emner af plast, kompositmateriale, gelcoat, træ og aluminium

Materiale:

  • Træ/kunststof / PVC/gelcoat/kompositter/ikke-jernholdige metaller

Passer til:

  • Excentersliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80-120 til universelt slibearbejde
  • Kornstørrelse 150-400 til en perfekt overfladefinish

Særlige egenskaber:
  • Hurtigt skiveskift takket være TFC
  • Højeste fjernelseshastighed
  • Meget god kantstabilitet

Bemærk:

  • Til grov- eller finslibning af emner af plast, kompositmateriale, gelcoat, træ og aluminium