• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kotouč na suchý zip 8H TFC 125mm A40 PVC/gelový povlak/dřevo/hliník

Artiklové číslo: 706147
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce Tyrolit Fast Change (TFC)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706147
EAN / GTIN 9003177061479
Číslo výrobce 706147
L-číslo L50140 1835
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

S tímto kotoučem PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) máte zaručenou správnou volbu pro obrábění různých materiálů, jako jsou plasty, dřevo nebo hliník. Kromě lepší stability hran zajišťuje maximální úběr materiálu také speciální fóliová podložka. Díky suchému zipu na zadní straně můžete tento kotouč snadno a rychle připevnit k náhodné orbitální brusce. Kotouč se suchým zipem je standardně vybaven 8, 15 nebo 17 otvory a je k dispozici v zrnitosti až 400 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

  • Tvar: Filmový disk
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plasty / PVC, gelové nátěry, kompozity, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A-P22 FI A40
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Speciální filmová podložka pro lepší stabilitu hran a maximální rychlost úběru
  • Žádné ucpávání a zanášení kotouče
  • Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu kotouče díky suchému zipu.

Použití:

  • Pro hrubé nebo jemné broušení obrobků z plastů, kompozitních materiálů, gelových laků, dřeva a hliníku.

Materiál:

  • Dřevo/plast / PVC/gelcoat/kompozity/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Excentrické brusky

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80-120 pro univerzální broušení
  • Zrnitost 150-400 pro dokonalou povrchovou úpravu

Zvláštnosti:
  • Rychlá výměna kotouče díky TFC
  • Nejvyšší rychlost úběru
  • Velmi dobrá stabilita hran

Poznámka:

  • Pro hrubé nebo jemné broušení obrobků z plastů, kompozitních materiálů, gelových laků, dřeva a hliníku.