TYROLIT håndslibevæv 50x50M A-B01 C JX A180 universalanvendelse

Art.-nr.: 705892
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibelærred

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705892
EAN/GTIN 9003177058929
Producentnummer 705892
L-nummer L50140 2208
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse alsidige Basic stofruller kan du nemt nivellere, glatte og endda udføre lette afgratningsoperationer. Takket være den åbne kornfordeling er de perfekte til tørslibning og leverer fremragende resultater hver gang. Uanset om du er nybegynder eller ekspert, med rullerne på en stofbund er du godt udstyret.

Egenskab:

  • Form: Vævsrulle
  • Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, maling / lak
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B01 C JX A180
  • Mål (D x H): 50 x 50 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Hul: 50 mm
  • Kornstørrelse: 180
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en halvfleksibel bomuldsbase
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse