Finpudsnings- og slaghammerhoved d.20/41mm l.300mm

Art.-nr.: 70130006
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
Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70130006
EAN/GTIN 4018754041145
Producentnummer 70130006
L-nummer L60010 1647
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • med runde og agernformede spor
  • med håndtag af hickory

Egenskab:

  • Slagflade: 20/41 mm
  • Diameter (mm): 20/41 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Længde mm (L): 310 mm
  • Vægt: 461 g