• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlicht- u.Treibhammer Kopf-D.20/41mm L.300mm

Artikel-Nr.: 70130006
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70130006
EAN / GTIN 4018754041145
Herstellernummer 70130006
L-Nummer L60010 1647

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit runder und eichelförmiger Bahn

Merkmal:

  • Schlagfläche: 20/41 mm
  • Durchmesser (mm): 20/41 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Länge mm (L): 310 mm
  • Gewicht: 461 g