• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Hookit™-underlag, 75 mm x 19 mm, 6-hullet stansning

Art.-nr.: 7010360095
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7010360095
EAN/GTIN 50051141204289
Producentnummer 7010360095
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til effektiv vakuumslibning kan du bruge 3M Hookit Slibeskive med 3M excentersliber til længere slibetid og meget effektiv støvopsamling. Vores Slibeskive har de seneste innovationer i støvudsugning. Multihullets design fanger og fjerner mere støv sammenlignet med produkter med 5 eller 6 huller. Dette kan øge levetiden for slibeskive betydeligt, bidrage til renere arbejdsmiljøer og fremme effektiviteten for brugere og applikationer. Dette nye design behøver ikke at være justeret med hullerne i slibepuden. Dette muliggør hurtig og nem skiveskift. 3M Hookit lynskiftesystem giver fremragende støtte til brugeren og tillader nem genbrug til højeffektive vakuumslibning applikationer som en del af vores overordnede systemløsning. Det excentriske slibesystem omfatter Hookit slibestrimler, slibemidler og bagskiver. Alle er designet til brug sammen med vores røde skumstøtteplader. Med krogsystemet lavet af nylonsløjfer, som sikrer pladen, og som muliggør enkel og hurtig skiveskift, så brugeren kan arbejde mere effektivt.

Fordel:

  • Multihullets design hjælper med at holde arbejdsmiljøet renere
  • Den excentriske slibeløsning fremmer effektiviteten af brugere og applikationer
  • Fastgørelsessystem til nem påsætning og afmontering

Anbefaling:

  • I kombination med 3M excentersliber og 3M Clean slibesystem, herunder Hookit Clean slibeplader, slibemidler og holdere
  • Udfør højeffektive vakuumslibeopgaver