Udvendig ringskive Startec-XP-P 100x12x20 mm form 1A1 D54-3-MXPP

Art.-nr.: 700297
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 700297
EAN/GTIN 9003177002977
Producentnummer 700297
L-nummer L50140 2069
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug denne diamantskive til at slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreblade. Slibeskivesæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelse D64 - D46. Vigtigt: Bør kun bruges til dybslibning. Perfekt koordinering af kornstørrelse, koncentration og binding giver ekstremt lang værktøjslevetid og profilnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 1A1
  • Kornstørrelse: 54
  • Specifikation : 12 - 10
  • Dimension (D x D x H): 100 x 12 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 12 mm
  • Boring: 20 mm
  • Materialeegnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Bedste skærekantkvalitet
  • Meget lang levetid
  • Høj fastholdelse af kanten

Anvendelse:

  • Til slibning af alle hårdmetalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige klippeklinger