Uitwendige rondslijpschijf STARTEC-XP-P 100x12x20 mm Vorm 1A1 D54-3-MXPP

Artikelnummer: 700297
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 700297
EAN/GTIN 9003177002977
Nummer fabrikant 700297
L-nummer L50140 2069
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Avec ce disque diamanté, vous pouvez meuler tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que divers couteaux de cisaillement. Slijpschijvensets voor complete bewerking in diamantkorrelgroftes D64 - D46. Belangrijk: Il ne doit être utilisé que pour la rectification en profondeur. Une parfaite adéquation entre la granulométrie, la concentration et le liant permet d’obtenir une durée de vie et une précision de profil extrêmement élevées.

Kenmerk:

  • Vorm: 1A1
  • Korrelgrootte: 54
  • Specificatie : 12 - 10
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 12 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Dikte: 12 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Excellente qualité de coupe.
  • Très longue durée de vie
  • Bonne tenue des arêtes

Toepassing:

  • Pour la rectification de tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaille.