Udførelse:
Produktets farve: sort
Ikke-vulkaniserende og holdbar
Samlet længde: 9,1 m
Samlet bredde: 38,1 mm
Ideel til fugttætning af elektriske forbindelser
Beskrivelse:
Scotch® Rubber Splicing Tape 23 er en meget tilpasningsdygtig, selvsamlende EPR-baseret tape (Ethylene Propylene Rubber) til elektriske anvendelser. Vores bånd kan anvendes til isolering i lav- og højspændingsanvendelser og i samlinger op til 69 kV.
Egenskab:
Selvvulkaniserende ethylen-propylen-gummibagside og meget tilpasningsdygtigt gummi-harpiks klæbemiddel
Temperaturbestandig for permanent vedhæftning op til 90 °C.
Op til 100 % strækbar for hulrumsfri, fugtbestandig isolering
Et særligt beskyttelsesomslag af polyester holder tapen beskyttet og ren under brug
Ikke-vulkaniserende og holdbar
ASTM-certificeret og RoHS 2002/65/EF-kompatibel.
Bemærk:
Primær isolering op til 69 kV
Isolering af samleskinner
Forsegling af termineringer og elektriske stik
Forsegling af koaksialstik
Isolering af motorkabler
Elektrisk feltkontrol til mellemspændingsfittings og afslutninger
Reparation af kabelkappe til mellemspændingsfittings og afslutninger