3M™ Hookit™ bagplade med lav profil til efterbehandling, beige, multihul, 150 mm x 17,5 mm x 7,9 mm

Art.-nr.: 7000118613
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000118613
EAN/GTIN 50051141204258
Producentnummer 7000118613
L-nummer L51710 1390

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ Clean Sanding Low Profile Finishing Disc Pad er fremstillet af blødt skum med en 10 graders stump tilspidset kant og anbefales til efterbehandling på flade eller konturerede overflader, hvor der er behov for støvudskillelse. Brug denne skivepude sammen med 3M™ Clean Sanding-skiver af kvalitet 220 og højere eller 3M™ Hookit™ D/F-skiver (sælges separat).

Egenskab:

Multihulsmønsteret maksimerer støvopsamling med et støvsugersystem (sælges separat)
Beige, lav profil, blødt skum med lav tæthed giver fleksibilitet til at tilpasse sig en række komplekse overfladegeometrier
3M™ Hookit™-beslag giver mulighed for nem og hurtig udskiftning af skiver