3M™ Transfertape 950, gennemsigtig, 38 mm x 55 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000116651
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000116651
EAN/GTIN 05010027159969
Producentnummer 7000116651
L-nummer L01310 1992

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Forenklet håndtering og forarbejdning
Alsidig brug
Fiberforstærkning i klæbemidlet

Beskrivelse:

Transferklæbebåndet 3M™ 950 er kendetegnet ved en meget høj initial vedhæftning og er særligt velegnet til selvklæbende efterbehandling af metal- og plastskilte. Klæbebåndet er temperaturbestandigt fra -40 °C til +85 °C (op til +120 °C i korte perioder).

Egenskab:

Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel// Modificeret akrylklæbemiddel
Forenklet håndtering og forarbejdning/// Forenklet håndtering og forarbejdning
Alsidig i brug// Alsidig i brug
Fiberforstærkning i klæbemiddel// Fiberforstærkning i klæbemiddel
Tykkere version af 927// Tykkere version af 927

Bemærk:

Til limning af plast- og trælister på kabinetter
Til samling af POS-displays
Til limning af plast med høj og lav overfladeenergi, tekstureret plast, skum, stof og belagt papir
Til selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og tekstiler