3M™ Transfertape 9485PC, gennemsigtig, 25 mm x 55 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000115674
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 45 Styk
  • Bestillingstrin: 45 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115674
EAN/GTIN 05010027783010
Producentnummer 7000115674

Betegnelse

Udførelse:

Fås også som ATG-version
Selvklæbende folie uden bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Kan anvendes under vanskelige miljøforhold
Forenklet håndtering og forarbejdning

Beskrivelse:

3M™ Overføringsbånd i 350-serien har høj permanent klæbrighed og god forskydningsstyrke. Transfertapen 9482PC er særlig velegnet til glatte overflader, mens den tykkere transfertape 9485PC kan anvendes på ru og strukturerede overflader. 350-klæbeserien anvendes f.eks. til selvklæbende efterbehandling af skilte og er temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C (op til +200 °C i korte perioder).

Egenskab:

135 µm tykt overførende klæbebånd. PE-belagt beskyttelsespapir, der er egnet til forarbejdning efter Hubstanz-metoden. Overholder UL-specifikationerne// Fås også som ATG-version/// Klæber ved kontakt til mange metaller, plast- og papirtyper
Fremragende klæbrighed og høj forskydningsstyrke// Høj klæbrighed og høj forskydningsstyrke. Fremragende temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende vedhæftning til plast og skum. Til limning af relativt glatte, tynde materialer// Klæbefolie uden bærestof.
Indeholder et fiberforstærket klæbemiddel for at øge rullestabiliteten ved smalle bredder. Designet til kortvarig temperaturpåvirkning op til 200 °C. Ideel til limning af forskellige materialer.// Høj temperaturbestandighed på op til 230 °C (minutter, timer)// Modificeret akryllim.
Kan anvendes under vanskelige miljøforhold// Til limning af relativt bløde, tynde materialer med lav restspænding// Høj kemisk modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og blødgøringsmidler
Tykkere version af 9482PC// Meget god modstandsdygtighed over for fugt og UV-stråling// Forenklet håndtering og forarbejdning
Fiberforstærkning i klæbemidlet// Passer godt til buede overflader og konturer
Det let aftagelige beskyttelsespapir gør det praktisk at bruge// God forskydningsstyrke
Lav lugt for et bedre arbejdsmiljø// Meget god kemisk modstandsdygtighed
Meget høj temperatur- og UV-bestandighed

Bemærk:

Overflader med høj og lav energi
Limning, fastgørelse og laminering af materialer som f.eks. metal, lak, glas, træ, keramik og plast
Til fastgørelse af skum og pakninger
Til fastholdelse og fastgørelse i produktmontering
Til limning af tynde metalplader