{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 3M™ 389 | |
| Producentbetegnelse | 3M™ Gewebeklebeband 389 | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Basismateriale | Tekstil | |
| Klæbemiddel | gummi / harpiks | |
| Klæbekraft på stål | 22,5 N/mm | |
| Strækevne | 6 % | |
| Trækstyrke | 200 N/mm | |
| Temperaturbestandig maks. | 70 grader | |
| Med liner | nej | |
| Anvendelsesområde | Indendørs; Udendørs; glat underlag; ru underlag | |
| Anvendelse | Fiksering; emballering; forsegling; klæbning; tætning | |
| Egenskaber | Vandfast; blødt at påføre; overriveligt med hånden; rivefast | |
| Længde | 50 m | |
| Bredde | 25 mm | |
| Tykkelse | 0,26 mm |
| Artikelnummer | 7000111468 | |
| EAN/GTIN | 04046719633159 | |
| Producentnummer | 7000111468 | |
| L-nummer | L01310 2095 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |