3M™ 94-EP 620-2 QTIII sluttætningssæt, 1 leder, 18/30 kV indendørs/udendørs, 1x 70-240 mm².

Art.-nr.: 7000092199
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000092199
EAN/GTIN 08021684176357
Producentnummer 7000092199

Betegnelse

Udførelse:

3M™ QT III-sættene til endeafslutning indeholder færre individuelle komponenter end konventionelle endeafslutninger, hvilket sparer to tidskrævende sammenføjningstrin og giver færre potentielle fejlpunkter og øget sikkerhed for installatøren.
En integreret tætningsmastik giver tætning til kabelskoene
Integreret feltkontrolmastik erstatter monteringspasta og forbedrer kontrollen af det elektriske felt.
4 gange forbedret krybeadfærd takket være ny silikoneelastomer.
Kompakt design og pladsbesparende.

Beskrivelse:

3M™ koldkrympet mellemspændingsafslutningssæt QT III-serien, tætningsmastik integreret. Takket være det koldt krympende silikoneisoleringskorpus er det en nem og sikker løsning til terminering af MV-kabler med forbedrede miljøbestandige egenskaber.

Egenskab:

Designet til polymer-strømkabelsystemer
Bred vifte af anvendelsesmuligheder med kabler mellem 50-630 mm².
Hurtig og nem installation ved temperaturer fra -20 °C til 50 °C
Der kræves ingen varme/flamme eller værktøj til installation
Hurtigere og nemmere installation takket være integreret tætningsmastik
Indstillet til 3 faser