3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4956F, grå, 19 mm x 33 m, 1,5 mm

Art.-nr.: 7000072511
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klebeband

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000072511
EAN/GTIN 04001895830884
Producentnummer 7000072511
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M VHB højtydende klæbebånd er dobbeltklæbende tape fremstillet af acrylatklæbemiddel med lukkede celler. De giver høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan forbindes uden stress over hele overfladen. Velegnet til en bred vifte af materialer med høj og medium overfladeenergi, såsom metaller, plast, lak eller glas. Høj blødgøringsbestandighed (f.eks. til PVC-substrater).

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
  • 1.6 mm tyk, højtydende, tilpasningsdygtig dobbeltsidet grå akrylklæbemiddel klæbebånd for styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på medium (MSE) til høj (HSE) overfladeenergimaterialer
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
  • Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer
  • Høj blødgøringsmodstand
  • Ideel til krævende materialekombinationer

Anbefaling:

  • Til indendørs og udendørs brug
  • Kombination af højenergimaterialer som f..
  • B.
  • Metaller (f.eks.
  • B.
  • stål, rustfrit stål og aluminium)
  • Tilslutning af malede overflader, malet træ, glas, keramik, mange plastmaterialer (f.eks.
  • B.
  • Hård PVC, ABS, akrylglas/PMMA, polykarbonat) og blød PVC