3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4936P, grå, 9 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7000072383
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 8 stykker
  • Bestillingstrin: 8 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie VHB™
Producentbetegnelse VHB™ Klebeband 4936P
Farve grå
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Basismateriale PE-skum
Klæbemiddel akrylat
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs; glat underlag
Anvendelse Fiksering; Montering; klæbning; permanent limning; tætning
Egenskaber Vandfast; blødt at påføre; elastisk; fugtighedsbestandig; kemikaliebestandig; vibrationsdæmpende
Længde L 33 m
Bredde B 9 mm
Tykkelse S 0,6 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000072383
EAN/GTIN 04001895594731
Producentnummer 7000072383
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M VHB højtydende klæbebånd er dobbeltklæbende tape fremstillet af acrylatklæbemiddel med lukkede celler. De giver høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan forbindes uden stress over hele overfladen. Velegnet til en bred vifte af materialer med høj og medium overfladeenergi, såsom metaller, plast, lak eller glas. Høj blødgøringsbestandighed (f.eks. til PVC-substrater).

Fordel:

  • Høj tilpasningsevne
  • Høj modstandsdygtighed over for blødgørere
  • Meget høj vedhæftning til næsten alle materialer
  • 0,6 mm tyk, højtydende, adapterbar dobbeltsidet grå akrylklæbemiddel klæbebånd for styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på medium til høj overfladeenergimaterialer
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
  • Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer
  • Velegnet til blød PVC
  • Ideel til krævende materialekombinationer

Anbefaling:

  • Til fastgørelse af plader til rammer
  • Til fastgørelse af afstivningselementer på plader
  • Til limning af dekorativt materiale, dekorative strimler eller vedhæftede filer
  • Til limning af navneskilte, logoer og skilte
  • Til sammenkobling af elektroniske displays
  • Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahuse