Udførelse:
Høj vedhæftningsevne på overflader med lav energi, f.eks. PE og PP
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne
Beskrivelse:
3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Deres funktionelle specialklæbemiddel gør dem ideelle til limning af overflader med lavt energiforbrug som PE og PP.
Egenskab:
Høj klæbrighed på overflader med lav energi som PE og PP/// Hurtig og nem limning og høj ydeevne, langvarig holdbarhed
Udvidede designmuligheder// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Reduceret efterarbejde// Næsten usynlig limning giver optimeret design
0,6 mm tykt, kraftigt dobbeltklæbende tape i hvidt akrylklæbemiddel til materialer med lav overfladeenergi// Hurtig og nem samling
Reducerer produktionsomkostningerne// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorbering reducerer vibrationer og stød// Ideel til plast og lav-energimaterialer (f.eks. PE eller PP)
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Ideel til plastmaterialer og materialer med lav overfladeenergi som f.eks. PE eller PP/// Ideel til plastmaterialer og materialer med lav overfladeenergi som f.eks. PE eller PP
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Til limning af plast som f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat og lav-energimaterialer som PE eller PP
Til indendørs brug