3M™ Startsæt til arbejdssikkerhed for malere 50686

Art.-nr.: 7000061625
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Halvmaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000061625
EAN/GTIN 04046719576678
Producentnummer 7000061625
L-nummer L01110 719
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

For nem og bekvem åndedrætsbeskyttelse under maling, skal du bruge 3M genanvendelige respiratorstartpakker til maling. De er lette, omkostningseffektive og nemme at bruge, og tilbyder et udvalg af filtre, der passer til dine behov. Ideel til mange almindelige anvendelser i malerværksteder, vores sæt omfatter en halv maske og et sæt filter for øjeblikkelig beskyttelse mod en bred vifte af organiske dampe og partikler. Det dobbelte filtersystem er designet til minimal åndedrætsmodstand og ensartet og bekvem vægtfordeling. Takket være bajonetkliksystemet kan filter nemt forbindes til masken. De er udstyret med 3M Cool Flow-ventilen, som forhindrer varme- og fugtopbygning.

Fordel:

  • Praktisk, klar-til-brug pakke til maling
  • Indeholder 1 x 3M serie 6000 flergangs halvmaske
  • Indeholder 2 x 3M filter til genanvendelige respiratorer, A2, 06915 og 2 x 3M filter, P3, 05935
  • Fås i størrelserne M og L.