3M™ Ultrafina™ SE anti-hologram poleringsskum, blå, 4 stk. / lille pakke

Art.-nr.: 7000060159
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000060159
EAN/GTIN 04046719172955
Producentnummer 7000060159
L-nummer L51710 977

Betegnelse

Udførelse:

Højglans på mørke malinger
Til fjernelse af hvirvelmærker og påføring af højglansfinish
Vaffelstruktur med god kontaktflade og god absorption af polering

Beskrivelse:

Med vores 3M™ Perfect-It™ Ultrafine-poleringspude kan du opnå en overlegen højglansfinish uden grimme hvirvelmærker eller hologrammer. Vores bløde, finporede pude fordeler poleringen jævnt og fjerner effektivt hvirvelmærker på lakerede overflader, selv på køretøjer med vanskelige mørke farver. Til 3M Ultrafine-maskinpolering, fortrinsvis med Quick Connect-adapteren (afhængigt af puden). Vores bløde blå skumpude er en del af vores nyeste generation af prisbelønnede farvekodede produkter. Produktet giver en overlegen finish. Rengøringen er også hurtig og effektiv. Farve: Blå; Størrelser: 75 mm, 150 mm eller 216 mm.

Egenskab:

Højglans på mørke lakoverflader
Vaffelstruktur med god kontaktflade og god absorption af poleringen
Ideelt kompatibel med 3M™ Perfect-It™ anti-hologram polish SE.