3M™ MGO 1317 magnetbånd, brun, 19 mm x 30,5 m, 1,5 mm

Art.-nr.: 7000057532
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000057532
EAN/GTIN 54046719307505
Producentnummer 7000057532
L-nummer L01310 83

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: brun
Temperaturbestandig fra -45 °C til +70 °C
Samlet længde: 30,5 m
Samlet bredde: 19 mm

Beskrivelse:

3M™ Magnet Tape MGO er en 1,55 mm tyk fleksibel magnettape med et trykfølsomt gummiklæb.

Egenskab:

Fleksibel magnet
Permanent magnet
Fås som en rulle
Klæbelag
Fås i to forskellige tykkelser

Bemærk:

Use for general purpose reclosable attachment of objects and surfaces to metallic surfaces