3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8986, rød-orange fluorescerende, 50,8 mm x 100 m.

Art.-nr.: 7000055750
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000055750
EAN/GTIN 50051138540772
Producentnummer 7000055750

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende egenskaber bidrager til at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber bidrager til at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Kan bruges til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 50,8 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8986 med høje refleksionsværdier til sikkerhedsbeklædning, f.eks. brandbekæmpelsesbeklædning og flammebestandigt arbejdstøj, der kræver en høj grad af synlighed om dagen og natten.

Egenskab:

Reflekterende egenskaber bidrager til at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold, fluorescerende egenskaber bidrager til at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og i skumringen.
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Opfylder kravene i ISO 20471 for kombinerede materialer, når de er nye

Bemærk:

Til sikkerhedsbeklædning som f.eks. brandmandsbeklædning og flammehæmmende arbejdstøj, hvor der kræves høj synlighed både dag og nat