3M™ Stikit™ bagplade, gul, uperforeret, M14, 200 mm, 1 stk. / æske

Art.-nr.: 7000045469
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000045469
EAN/GTIN 50051144056984
Producentnummer 7000045469

Betegnelse

Udførelse:

Problemfri brug af kraftige værktøjer til mange slibeopgaver
Robust skumkonstruktion for ensartet kontakt med slibemidlet og længere levetid
Skrå kanter med vinkler mellem 15 og 45 grader til slibning af flade overflader og konturer

Beskrivelse:

3M™ Stikit™ slibeskiver kan bruges til mange slibeopgaver i forbindelse med reparation af køretøjer. De er fremstillet af hårdt skum og har fasede kanter, der maksimerer deres ydeevne. Disse skiver kan fastgøres med 3M™ Stikit™-systemet, som giver mulighed for hurtig udskiftning, hvilket optimerer udskiftningstiden og skibenes levetid.

Egenskab:

Problemfri brug af kraftige hjælpemidler til mange slibeopgaver
Velegnet til 3M™ Stikit™ slibeskiver