3M™ Høj temperaturbestandig film 3922DSL, hvid mat, 610 mm x 300 m.

Art.-nr.: 7000043112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000043112
EAN/GTIN 04046719095148
Producentnummer 7000043112
L-nummer L01310 1374

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: lysebrun
Kan udskrives i basisudskrivning
Samlet længde: 300 m
Samlet bredde: 610 mm
Modstandsdygtig over for høje temperaturer

Beskrivelse:

Mærkning i varme miljøer på op til 300 °C er ikke noget problem for vores højtydende akrylfilm. Den hvide, matte folie ledsager pålideligt varmeintensive processer, f.eks. ved mærkning af PCB'er eller stål. De er velegnede til glatte, teksturerede og pulverlakerede samt høj- og lavenergisubstrater og til hjørner, kanter og former. Beskyttelsescoveret, der er silikoniseret på begge sider, giver mindre klæbning i tilfælde af udsivning af klæbemiddel. Det kan udskrives ved hjælp af almindelig udskrivning og kan genmærkes ved hjælp af termisk overførsel.

Egenskab:

Kan udskrives i serigrafi, flexo og termisk overførsel
Meget god vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +300°C
UL-godkendt
Resistent over for høje temperaturer
Overførselstæt

Bemærk:

Til brug i applikationer med høje temperaturer, f.eks. inden for printplade-, stål- og bilindustrien
Til limning omkring hjørner og kanter
Til glatte, teksturerede, pulverlakerede og høj- og lavenergisubstrater