3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8987, Lemon Yellow fluorescerende, 914,4 mm x 50 m

Art.-nr.: 7000042467
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042467
EAN/GTIN 50051131886525
Producentnummer 7000042467

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende egenskaber bidrager til at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber bidrager til at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Kan bruges til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 914,4 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 8987 med høje refleksionsværdier til sikkerhedsbeklædning, f.eks. brandbekæmpelsesbeklædning og flammebestandigt arbejdstøj, der kræver en høj grad af synlighed om dagen og natten.

Egenskab:

Reflekterende egenskaber bidrager til at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold, fluorescerende egenskaber bidrager til at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og i skumringen.
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Opfylder kravene i ISO 20471 for kombinerede materialer, når de er nye

Bemærk:

Til sikkerhedsbeklædning som f.eks. brandmandsbeklædning og flammehæmmende arbejdstøj, hvor der kræves høj synlighed både dag og nat