3M™ Microfinishing Filmrulle 272L, 100 mm x 50 m x 76,2 mm, 9 MIC, ASO, plastkerne med nøglehuller

Art.-nr.: 7000034109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034109
EAN/GTIN 05010027642065
Producentnummer 7000034109

Betegnelse

Udførelse:

Farvekodning
Foliebagside med høj trækstyrke
Homogen filmunderlag med høj præcision
Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
Brugervenlig

Beskrivelse:

3M™ Microfinishing Film Roll 272L på en 5 mil (0,125 mm) filmryg med aluminiumsoxidkorn fås i kornstørrelser på 9, 15, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 60, 80 og 100 mikron (MIC). Betegnelsen ASO står for Abrasive Side Out (kornsiden er viklet udad). Betegnelsen ASI står for Abrasive Side In (kornsiden er indadvendt).

Egenskab:

Foliebase med høj trækstyrke
Homogen filmbase med høj præcision
Fuldt syntetisk harpiksbinding
Brugervenlig håndtering
Mere ensartet finish
Høj rivefasthed
Højere overfladekvalitet
Klar referenceflade
Klar klassificering
Meget god vedhæftning af korn

Bemærk:

Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.