Scotch-Brite™ kompaktskive til metalfinish MF-WL, 152 mm x 50,8 mm x 25,4 mm, A CRS

Art.-nr.: 7000028438
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000028438
EAN/GTIN 50048011018688
Producentnummer 7000028438
L-nummer L51710 531
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Speciel CD til at opnå dekorative, grove overflader med et karakteristisk linjemønster, især blødere metaller som kobber eller aluminium.

Fordel:

  • Spoleret fiber fleece skive
  • Imprægnering
  • Åben konstruktion
  • Speciel efterbehandling fleece
  • Ensartede arbejdsresultater i hele værktøjets levetid
  • Ensartet overflade uden chatter mærker
  • Ingen ændring i emnegeometrien
  • Omkostningsbesparelser på grund af reduceret opsætning og ikke-produktive tider
  • Universel brug til de fleste finish applikationer
  • På grund af den ensartede kornfordeling er der ingen afvigelse i overfladearealet
  • Anvendes på maskinsystemer
  • Forlæng værktøjslevetiden

Anbefaling:

  • Speciel CD til at opnå dekorative, grove overflader med et karakteristisk linjemønster, især blødere metaller som kobber eller aluminium