Beskrivelse:
Få et tættere og klarere overblik over svejsningen med 3M Speedglas forstørrelsesglas vores forstørrelsesglas forstørrer genstande op til 3 gange størrelsen (afhængigt af den model, du vælger) og er designet til brug sammen med vores Speedglas svejsemaskiner. 3M Speedglas-svejsemaske serie 9100 har en forstørrelseslinseholder, der er integreret i svejsefilteret, hvilket gør objektivet nemt og sikkert at indsætte. Bemærk: Forstørrelsesobjektivholderen (171017) til ældre svejsemaskiner i 3M Speedglas 100-serien fås separat. Til 3M Speedglas svejsemaske SL skal du bruge en holder til forstørrelseslinsen, som fås som en separat reservedel (171031).
Fordel:
- Giver dig et tættere og klarere udsyn til svejsningen
- Forstørrer objekter op til 3 gange størrelsen (afhængigt af den valgte model)
- Designet til brug sammen med speedglas svejsemasker
- Nem og sikker installation
- Forstørrelsesobjektivholderen til ældre svejsemaskiner i 3M Speedglas 100-serien kan købes separat
- Til 3M Speedglas svejsemaske SL skal du bruge en holder til forstørrelseslinsen, som fås som en separat reservedel
Anbefaling:
- Velegnet til svejseopgaver