3M™ Adapter til støvpose, 25,4 mm, 20453

Art.-nr.: 7000000361
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000000361
EAN/GTIN 00051141204536
Producentnummer 7000000361
L-nummer L01130 100988
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M vakuumslangeadapteren har en 25.4 mm udvendigt gevind, der kan fastgøres til 3M-slibemaskiner, og en slange med indvendig diameter på 25.4 mm, der fastgøres til 3M Clean slibefilterposer. Vores adaptere kan tilsluttes 3M excentersliber eller andre slanger, hvilket gør støvudsugning lettere.

Fordel:

  • Støvudsugning
  • Designet til 3M værktøj med 3M filterposer
  • Sørg for, at din støvsuger er produktiv og kraftfuld
  • Detaljerede kredsløbsdiagrammer i brugervejledningen gør det lettere at identificere den ønskede del