Adaptateur pour sac d'aspiration de ponceuse 3M™

Réf.: 7000000361
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000000361
EAN / GTIN 00051141204536
Réf. fabricant 7000000361
Article hors catalogue L01130 100988
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L'adaptateur de tuyau d'aspiration 3M™ est doté d'un filet extérieur de 25,4 mm qui se fixe aux rectifieuses 3M et d'un tuyau de 25,4 mm de diamètre intérieur qui se fixe aux sacs filtrants de ponçage 3M Clean. Notre adaptateurs peut être connecté à 3M ponceuse excentrique ou à d'autres tuyaux, ce qui facilite le aspiration de la poussière.

Avantage(s):

  • Aspiration de poussières
  • Conçu pour les outils 3M™ avec sacs filtrants 3M™
  • Assurez-vous que votre aspirateur est productif et puissant
  • Les schémas électriques détaillés du manuel d'utilisation facilitent l'identification de la pièce requise