Stålbørste

Art.-nr.: 69902009000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 69902009000
EAN/GTIN 4014586277561
Producentnummer 69902009000
L-nummer L00010 3131

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stålbørste
  • Ø 250 mm x 60 mm, med meget høj trådtrækstyrke til særlig økonomisk brug, monteringshul Ø 51 mm. 0,2 mm trådtykkelse til tyndvæggede rør og profiler. 0,35 mm trådtykkelse til universel brug. 0,5 mm trådtykkelse til tykvæggede rør og profiler og høj afgratningsevne
  • version i rustfrit stål

Egenskab:

  • trådtykkelse 0,20 mm