uvex 2 Trend-halvsko S3 blå/sort Bredde 11 størrelse 37

Art.-nr.: 6934237
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6934237
EAN/GTIN 4031101839004
Producentnummer 6934237
L-nummer L01670 337
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uanset om det er montage eller produktion, indendørs eller udendørs: uvex 2 trend inkorporerer mange gennemprøvede teknologier i en moderne entry-level produktlinje til mellemstore anvendelser (S1 - S3). uvex anti-twist tåkappe for mere beskyttelse mod vridning og ydersålsmaterialer af høj kvalitet sammen med et sporty look og friske farver sikrer, at det er en fornøjelse at have på. Resultatet: Maksimal komfort og sikkerhed til det daglige arbejde.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Særligt sporty sikkerhedssko
  • Sålematerialer uden silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Sikkerhedssko med snøresystem, der er modstandsdygtigt over for snavs og varme

Komfortfunktioner

  • meget god dæmpning
  • meget god brugerkomfort
  • udskiftelig antistatisk komfortfodleje med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • overdel i vandafvisende læder

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3 i henhold til EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Sikkerhedssko, der opfylder ESD-krav med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • Stålkappe og gennembrydningssikker mellemsål af stål
  • Stabiliserende uvex anti-twist-bagkappe, der beskytter mod vridning
  • Skumforet overkappe til beskyttelse af overmaterialet
  • ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to tæthedsniveauer og meget god skridsikkerhed (SR)
  • Reflekterende elementer for forbedret synlighed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 trend
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): blå/sort
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 37
  • Lukning: Snørebånd
  • Fodseng: uvex 2 trend klima komfort fodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2 trend
  • Vidde: 11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter