uvex 2 trend pol čevlji S3 modra/črna širina 11 velikost 37

Št. art.: 6934237
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6934237
EAN/GTIN 4031101839004
Številka proizvajalca 6934237
L-število L01670 337
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Ne glede na to, ali gre za montažo ali proizvodnjo, notranjo ali zunanjo uporabo: trend uvex 2 vključuje številne preizkušene tehnologije v sodobno vstopno linijo izdelkov za srednje zahtevne aplikacije (S1 - S3). uvex anti-twist toecap za večjo zaščito pred zvijanjem in visokokakovostni materiali podplata skupaj s športnim videzom in svežimi barvami zagotavljajo, da ga je užitek nositi. Rezultat: Največje udobje in varnost za vsakodnevno delo.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Posebej športni varnostni polčevlji
  • Materiali za podplate, ki ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • Varnostni polčevlji z vezalnim sistemom, odpornim proti umazaniji in vročini

Značilnosti udobja

  • zelo dobro blaženje
  • izjemno udobno nošenje
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • zgornji del iz hidrofobiziranega usnja

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3 v skladu z EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Varnostni polčevlji izpolnjujejo ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • Jeklena kapica in jeklena vmesna podplat, ki preprečuje prebod
  • Stabilizirajoča zadnja kapica uvex anti-twist za zaščito pred zvijanjem
  • Penasta zaščitna kapica za zaščito zgornjega dela
  • ergonomsko oblikovana zunanja podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito (SR)
  • Odsevni elementi za boljšo vidljivost

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 trend
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): modra/črna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 37
  • Zadrga: Čevlji
  • podplat: uvex 2 trend climate comfort footbed
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2 trend
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov