Skumgummi med inddelinger

Art.-nr.: 693355
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grøn Gran grøn
Farve grøn
Antal 2
Produkttype skumindlæg
Skum forlaseret nej
Bredde i alt B 315 mm
Dybde, i alt T 405 mm
Højde i alt H 85 mm
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693355
EAN/GTIN 4045294435707
Producentnummer 1000003909
Producent/ansvarlig person BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Betegnelse

Udførelse:

Skumgummiet med inddelinger er et individuelt tilpasseligt skumindlæg til sikker og overskuelig opbevaring af værktøj og smådele i kunststofsystemkufferten L-BOXX® Nr. 693335 136. De udtagelige inddelinger gør det muligt at tilpasse skummet nøjagtigt til det pågældende indhold – ideelt til professionel brug i værksteder, servicebranchen og industri.

Produktegenskaber:
Samlede mål:
Længde: 405 mm
Bredde: 315 mm
Højde: 85 mm

Udsparingens mål på hver side:
Længde: 135 mm
Bredde: 15 mm
Højde: 85 mm

Inddelingsstruktur:
Inddelingernes størrelse: 15 × 15 × 85 mm
De enkelte skumstykker kan tages ud og giver mulighed for individuel tilpasning.
Efter fjernelse kan skummet ikke samles igen.

Dækplade af skumstof:
Mål: 375 × 315 × 10 mm
Uden inddelinger – beskytter indholdet yderligere ovenfra.

Passer til:

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® nr. 693330 136.

Leveringsomfang:

Skumgummi med inddelinger og afdækning af skumgummi uden inddelinger.