Rastrová pěnová hmota

Artiklové číslo: 693355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená
Jedlová zelená
Barva
Zelená
Počet
2
Druh produktu
Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem
ne
Šířka celkem B
315 mm
Celková hloubka T
405 mm
Výška celková H
85 mm
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693355
EAN / GTIN 4045294435707
Číslo výrobce 1000003909
Výrobce/odpovědná osoba BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Popis

Provedení:

Pěnová vložka s mřížkou je individuálně přizpůsobitelná pěnová vložka pro bezpečné a přehledné ukládání a skladování nástrojů a drobných dílů v plastovém systémovém kufru L-BOXX® č. 693335 136. Díky odnímatelným mřížkovým prvkům lze pěnovou hmotu přesně přizpůsobit obsahu – ideální pro profesionální použití v dílně, servisu a průmyslu.

Vlastnosti výrobku:
Celkové rozměry:
Délka: 405 mm
Šířka: 315 mm
Výška: 85 mm

Rozměry jednotlivých výřezů po stranách:
Délka: 135 mm
Šířka: 15 mm
Výška: 85 mm

Mřížková struktura:
Rozměr mřížky: 15 × 15 × 85 mm
Jednotlivá pole mřížky jsou odnímatelná a umožňují individuální přizpůsobení.
Po odstranění nelze mřížky znovu pevně spojit.

Víko z pěnové hmoty:
Rozměry: 375 × 315 × 10 mm
Bez mřížky – další ochrana obsahu shora.

Vhodné pro:

Plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 136.

Rozsah dodávky:

Pěnová výplň s mřížkou a kryt z pěnové hmoty bez mřížky.