Værktøjskuffert „COMPACT“ i polypropylen 15 l

Art.-nr.: 693310 15
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 426 mm
Udvendige mål, bredde 215 mm
Udvendige mål, højde 170 mm
Vægt 1,5 kg
Volumen 15 l
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693310 15
EAN/GTIN 5733439136563
Producentnummer 136563

Betegnelse

Udførelse:

I polypropylen − let, robust og slagfast. Resistent over for de fleste syrer og baser. Kan låses med hængelås med bøjle på ⌀ 5 mm (nr. 085830085875 hver især i str. 30). Med udtagelig bæreindsats fra str. 20 (str. 15 uden bæreindsats).
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
    Volumen (l) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven