Montagekästen „COMPACT“ aus Polypropylen, Inhaltsvolumen: 15l

Artikel-Nr.: 693310 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhaltsvolumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kiste
Material Kunststoff
Außenmaß Breite 215 mm
Außenmaß Höhe 170 mm
Außenmaß Tiefe 426 mm
Gewicht 1,5 kg
Verschluss Spannverschluss
Eigenschaft mit Vorhängeschloss verschließbar; schlagfest; stapelbar
Ausstattung Fächer; Tragegriff
Farbe blau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693310 15
EAN / GTIN 5733439136563
Herstellernummer 136563
Hersteller/verantwortliche Person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polypropylen − leicht, robust und schlagfest. Resistent gegen die meisten Säuren und Basen. Verschließbar durch Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ 5 mm (Nr. 085830 − 085875 jeweils in Gr. 30). Mit herausnehmbarem Trageeinsatz ab Gr. 20 (Gr. 15 ohne Trageeinsatz).