Stige sektion rustfrit stål 7 trin

Art.-nr.: 68264
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 68264
EAN/GTIN 4031405682641
Producentnummer 068264
L-nummer L90110 1293

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lederbredde 520 mm
  • Trinafstand: 280 mm
  • Spar-dimensioner: 60 x 25 mm
  • Trinmål: 30 x 30 mm
  • Rangg Rangg version: Anodiseret aluminium og poleret aluminium ribbetrin, galvaniseret stål og rustfrit stål perforerede trin

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Længde: 1960 mm
  • Materiale: Specialstål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 7 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger