uvex 1 x-Craft støvler S2 68158 sort, blå bredde 11 størrelse 49

Art.-nr.: 6815849
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6815849
EAN/GTIN 4066853015093
Producentnummer 6815849
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Den sporty uvex 1 x-Craft sikkerhedssko er direkte inspireret af markedet og er simpelthen det næste niveau til lette anvendelser inden for håndværk, industri og logistik. , Er uvex 1 x-Craft designet til gerere og støtter i enhver situation og i enhver aktivitet. Sålen med uvex bionom x og integreret flexzone i forfoden garanterer fuld støtte og fleksibilitet. Derudover har uvex 1 x-Craft et nyt niveau af slidstyrke, beskyttelse og åndbarhed takket være dens dynamiske hætte, teknologiske overmaterialer og perforeret tunge konstruktion. i-PUREnrj Planet mellemsålen sikrer et ensartet energiafkast med 15% regranulat indhold. Uanset om det er bæredygtighed, komfort, sportslighed eller innovation, er uvex 1 x-Craft enkel - den næste sikkerhedssko.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Sporty, særligt lette S2-sikkerhedsstøvler med snørebånd
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte

Komfortfunktioner

  • let og åndbart ydermateriale i mikrovelour
  • åndbar Distance-Mesh-for
  • Størrelser 35-40 fremstillet på damelæster
  • udskiftelig, antistatisk komfortfodseng (Vare-nr.: 95797-0)

Sikkerhedsfunktioner

  • Støddæmpende og energireturnerende uvex i-PUREnrj planet mellemsål med 15 % genanvendt granulat fra egne produktionsrester
  • PU-sål
  • skummet overkappe af polyurethan
  • hælkappe af skummet polyurethan
  • 100 % metalfri tåbeskyttelseskappe
  • ESD-certificeret