Udvendig ringskive Startec-XP-P 125x10x20 mm form 1A1 D54-3-MXPP

Art.-nr.: 679947
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 679947
EAN/GTIN 9003176799472
Producentnummer 679947
L-nummer L50140 1189

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne diamantskive kan du slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelsesområdet D64 - D46. Vigtigt: Det bør kun bruges i dybdeslibning. Et perfekt match af kornstørrelse, koncentration og binding giver enormt lang levetid og profilnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 1A1
  • Kornstørrelse: 54
  • Specifikation : 10 - 6
  • Mål (D x D x H): 125 x 10 x 20 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Bedste banebrydende kvalitet
  • Meget lang levetid
  • Høj kant fastholdelse

Anvendelse:

  • Til slibning af alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive

Materiale:

Karbid