Trekantet værkstedsfil 6″, 150 x 10 mm

Art.-nr.: 6769260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6769260
EAN/GTIN 4010886676929
Producentnummer 6769260
L-nummer L60160 4641

Betegnelse

Beskrivelse:

Med PVC-håndtag

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 10 mm
  • Samlet længde [tommer]: 6
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Materiale af håndtag: PVC
  • Snit: 2
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen