PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, Torx®-profil: TX5

Art.-nr.: 675295 TX5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PrecisionBits
Torx®-profil TX5
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675295 TX5
EAN/GTIN 7610733211456
Producentnummer C6.400/5

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Udpræget elasticitet og sejhed ved stor hårdhed sikrer lang levetid. Meget præcise drivspidser, der passer perfekt i skruen, og „Anti-Cam-Out“. Nano-coatingen fungerer som både farvekodning og pæn rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.