Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone TX8

Art.-nr.: 675155 TX8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    8,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    6,78  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.342 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX8
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675155 TX8
EAN/GTIN 4062406119027

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Med torsionszone, sejhærdet. Torsionszonen reducerer kraftspidser ved skruning. Derved skånes krydskærvprofilen, og levetiden forlænges (undtagen str. TX40).

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven