{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Lungimea lamei | 25 mm | |
| Dimensiune motor, Suport pentru biţi | C6,3 | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX8 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | BiTorsion | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Lungimea totală | 25 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 675155 TX8 | |
| EAN / GTIN | 4062406119027 | |
| Număr producător | 675155 TX8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |