Håndholdt slagnøgle, sæt, i metalkassette, Indhold pr. sæt: 5

Art.-nr.: 673000 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold pr. sæt Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold sæt/sortiment
Antal dele 5 stk.
Udgang til ligekærv; til Phillips-skruer (PH)
Grebsegenskaber med slagkappe; udskiftelig klinge
Emballage kasse / Æske / Boks
Farve sort; rød
Udførelse lige
Antal værktøjer 5
Grebstype standardgreb
Produkttype skruetrækker
Set/sæt ja
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 673000 5
EAN/GTIN 4991644215652
Producentnummer AG112A
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Udførelse:

Massivt håndtag med indvendig sekskant til fastgørelse af udskiftelige indsatsklinger. Kan bruges med højre og venstre rotation. Aftagelig klingeholder (5/16”), så også topnøgleindsatser med 1/2” drev kan anvendes direkte.
Matchende udskiftningsblade se nr. 675400 - 675470.

Anvendelse:

Det ideelle værktøj til løsning af fastsiddende skruer med et hammerslag eller til ekstra kraftig tilspænding af skruer.

Indhold:

Holder med forbindelsesstykke omtrent som nr. 676945: 1 stk. i str. 2/16
Ligekærvs-klinger: 9; 11 mm
Klinger til Phillips: str. 2; 3