Handslagschroefmachine set in metalen cassette 5

Artikelnummer: 673000 5
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 5
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 673000 5
EAN/GTIN 4991644215652
Nummer fabrikant AG112A

Omschrijving

Uitvoering:

Massief handvat met binnenzeskant voor opname van de verwisselbare bits. Omschakelbaar voor rechtsom of linksom draaien. De bitopname (5/16 inch) is afneembaar, waardoor ook doppen met 1/2 inch-aandrijfvierkant direct kunnen worden gebruikt.
Zie voor bijbehorende vervangingsbits nr. 675400675470.

Toepassing:

Het ideale gereedschap om vastzittende schroeven met een hamerslag los te maken of schroeven bijzonder vast aan te halen.

Inhoud:

Houder met verbindingsstuk vergelijkbaar met nr. 676945: 1 st. maat 2/16
Sleufstelen: 9; 11 mm
Stelen voor Phillips: Maat 2; 3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen