Beskrivelse:
Til fastholdelsesringe i henhold til DIN 472, DIN 984
Konstruktion i henhold til DIN 5256 form D
90° vinklede kæber
Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcis bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med blå dyppede greb
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 70 mm
- Samlet højde [mm]: 32 mm
- Samlet længde [mm]: 302 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Hovedlængde [mm]: 65 mm
- Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
- Overflade: sort lakeret
- Spids Ø: 3,2 mm
- Akseldiameter [tommer]: 3.3/8-5.1/2
- Akseldiameter [mm]: 85-140
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen