Cirkelclips-tang til indvendige sikringsringe, vinklet, 40-100 mm

Art.-nr.: 6704560
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå; sort
Position, kæbe/mund vinklet
Vinkler, vinklet 90 grader
Type, led pålagt led
Form, DIN 5256 form D
Brug af låsering, DIN 5256 til indvendige låseringe
Til diameter min., til indvendige låseringe 40 mm
Til diameter maks., til indvendige låseringe 100 mm
Indhold enkelt del
Produkttype låseringstang
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade lakeret
Fremstillingsproces oliehærdet; smedet
Standard DIN 5256
Længde i alt 218 mm
Vægt, samlet 450 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6704560
EAN/GTIN 4010886670453
Producentnummer 6704560
L-nummer L60160 620
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til fastholdelsesringe i henhold til DIN 472, DIN 984
Konstruktion i henhold til DIN 5256 form D
90° vinklede kæber
Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcis bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med blå dyppede greb

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 55 mm
  • Samlet højde [mm]: 25 mm
  • Samlet længde [mm]: 218 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 50 mm
  • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
  • Overflade: sort lakeret
  • Spids Ø: 2,3 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 1.5/8-4
  • Akseldiameter [mm]: 40-100
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen