Mekanisk vinkelplade

Art.-nr.: 6690
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve kobber; sølvfarvet
Arbejdsvinkel min. 0 grader
Arbejdsvinkel maks. 360 grader
Størrelse, drivfirkant 1/2 tommer
Størrelse, drivfirkant 1/2 tommer
Måleenhed, rotationsvinkelnøjagtighed grader
Produkttype momentnøgler
Tilslutningens form drivfirkant; drivfirkant
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner drejningsvinkel
Display analog
Længde i alt L 95 mm
Vægt, samlet 290 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6690
EAN/GTIN 4000896029266
Producentnummer 6690
L-nummer L60140 239
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

MECHANISCHE WINKELSCHEIBE 6690, Versandgewicht: 0,291 kg, GTIN/EAN: 4000896029266
Anvendelse:
Vinkelstyret skruetilspænding (f.eks. Cylinderhovedbolte)
  • Fleksibel, magnetisk holder til det faste punkt
  • Til brug sammen med værktøj
    med udvendig firkant 20 = 1 i forbindelse med brug af værktøj med udvendig firkant 12,5 =3 i2(eller 20 = 3 i 4) ogværktøj
    med indvendig firkant 12,5 =1i2(eller = i 4)
  • Rækkevidde 0 - 360 grader, benafstand 1 grader, 95 mm ⌀
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Nettovægt (kg): 0,29 kg