{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Miedź; Srebrna | |
| Min. kąt roboczy | 0 stopni | |
| Maks. kąt roboczy | 360 stopni | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/2 cal | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/2 cal | |
| Jednostka miary dokładności kąta obrotu | Stopnie | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne; Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | kąt obrotu | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Długość całkowita | 95 mm | |
| Masa całkowita | 290 g |
| Numer artykułu | 6690 | |
| EAN / GTIN | 4000896029266 | |
| Numer producenta | 6690 | |
| Numer L | L60140 239 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |